noscriptVale G8HN BRITISH/DIN STANDARDHEX NIPPLE GALVANISED G8HN | Cromwell Tools

Vale

G8HN BRITISH/DIN STANDARDHEX NIPPLE GALVANISED

SKU:

VLE2976104E

MPN:

G8HN

zł11.90

Bez podatku VAT

zł14.64

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Hexagon Nipple - Male Thread BSPT - Galvanised Finish
    British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Nr części MFR

    G8HN

    Rodzaj produktu

    Sutek sześciokątny

    Standardowy gwint

    BSPT

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Ocynkowany