noscriptPCL AA7502 ISO B12 ADAPTORS R1/4 MALE AA7502 | Cromwell Tools

PCL

AA7502 ISO B12 ADAPTORS R1/4 MALE

SKU:

PCL2591502A

MPN:

AA7502

zł26.32

Bez podatku VAT

zł32.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do stosowania ze złączkami serii ISO B12.
    Otwór nominalny: 5,5 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 117 cfm przy 100 psi
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Złączki: Seria ISO B12


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875361215

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AA7502

    Rodzaj produktu

    Adapter

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Standardowy gwint

    BSPT

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613