noscriptPCL AA7804 KF ADAPTORS R1/2 MALE AA7804 | Cromwell Tools

PCL

AA7804 KF ADAPTORS R1/2 MALE

SKU:

PCL2591510C

MPN:

AA7804

zł47.42

Bez podatku VAT

zł58.33

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Do stosowania ze złączkami serii KF.
    Otwór nominalny: 7,6 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 117 cfm przy 100 psi
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Złączki: Seria KF


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875081908

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AA7804

    Rodzaj produktu

    Złączki

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613