Gama złączek oferuje doskonałą charakterystykę przepływu do zastosowań przemysłowych, w których wymagany jest ten profil adaptera.
Otwór nominalny: 7,6 mm
Prędkość przepływu przy 6 barach - 2,100 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
Adaptery: Seria KF
Wymienne: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13