noscriptPCL AC7806 KF COUPLINGS 6mm HOSETAILPIECE AC7806 | Cromwell Tools

PCL

AC7806 KF COUPLINGS 6mm HOSETAILPIECE

SKU:

PCL2591520G

MPN:

AC7806

zł147.50

Bez podatku VAT

zł181.43

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama złączek oferuje doskonałą charakterystykę przepływu do zastosowań przemysłowych, w których wymagany jest ten profil adaptera.
    Otwór nominalny: 7,6 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 2,100 l/min
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Adaptery: Seria KF
    Wymienne: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332789

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC7806

    Rodzaj produktu

    Złączka

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Pasywowany cynk