PCL

AA11CF MINI ADAPTOR FEMALE THREADG1/4

SKU:

PCL2590944D

MPN:

AA11CF

zł19.33

Bez podatku VAT

zł23.78

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Stosowane w niewymagających środowiskach inżynieryjnych, gama adapterów o małych otworach
    stała się popularna w robotyce, medycynie, branży oprzyrządowania i
    automatyki


    Cechy charaktyrystyczne



    • Wykonane z mosiądzu z chromowym wykończeniem

    • Wykończenie odporne na korozję.

    • Otwór nominalny: 5,0 mm

    • Zakres temperatur: od -20°C do 80°C
      -Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332864

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    AA11CF

    Rodzaj produktu

    Adapter

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    27131613