noscriptPCL Złączki XF | Cromwell Tools

PCL

PCL Złączki XF

Dostępne 6 opcje.

Złączki i redukcje XF wyróżniają się doskonałymi charakterystykami przepływu, co zapewnia dobre zasilanie powietrzem i zwiększoną wydajność narzędzi w warsztacie. Stalowa konstrukcja z pokryciem przeciwkorozyjnym zapewnia długi okres użytkowania. Duży przepływ - 130cfm przy 100lbf/in², zapewnia zwiększoną wydajność narzędzi. Stalowy występ zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.
Średnica otworu: 7,4mm.
Przepływ przy 6b ar: 2200l/min przy spadku ciśnienia 0,5 bar. Maksymalne ciśnienie pracy: 35 bar. (508lbf/in²).
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
Złączki i redukcje XF wyróżniają się doskonałymi charakterystykami przepływu, co zapewnia dobre zasilanie powietrzem i zwiększoną wydajność narzędzi w warsztacie. Stalowa konstrukcja z pokryciem przeciwkorozyjnym zapewnia długi okres użytkowania. Duży przepływ - 130cfm przy 100lbf/in², zapewnia zwiększoną wydajność narzędzi. Stalowy występ zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.
Średnica otworu: 7,4mm.
Przepływ przy 6b ar: 2200l/min przy spadku ciśnienia 0,5 bar. Maksymalne ciśnienie pracy: 35 bar. (508lbf/in²).
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.