noscriptCamozzi 2080 1/4 MALE STUD TEE 2080.25 | Cromwell Tools

Camozzi

2080 1/4 MALE STUD TEE

SKU:

CMZ2912080B

MPN:

2080.25

zł20.50

Bez podatku VAT

zł25.21

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    BSPT Adaptor Male Stud Tees
    Series 2080


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Material: OT58 (nickel-plated).
    Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
    Pressure: 40bar.
    Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
    Temperature: -40°C to +120°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +120°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    40bar

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    2080 1/4

    Temperatura robocza:

    -40°C

    Typ połączenia

    Uszczelka gwintu z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym

    UNSPSC Code

    27131613