noscriptSMC KQ2T10-00A FITTING KQ2T10-00A | Cromwell Tools

SMC

KQ2T10-00A FITTING

SKU:

SMB2915741B

MPN:

KQ2T10-00A

zł31.80

Bez podatku VAT

zł39.11

Z VAT

NA STANIE (36)

    Przegląd

    Colour: white


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    EAN

    0713049105598

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +60°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    10bar

    Materiał

    PP Stal nierdzewna Tereftalan polibutylenu

    Nr części MFR

    KQ2T10-00A

    Rozmiar rury

    10

    Temperatura robocza:

    -5°C

    Typ połączenia

    Tuffoam

    UNSPSC Code

    27131613