noscriptSolent Cleaning ROLKI PAPIEROWE 2 WARSTWY SFR400-2B 28cm (OPAK-2) | Cromwell Tools

Solent Cleaning

ROLKI PAPIEROWE 2 WARSTWY SFR400-2B 28cm (OPAK-2)

SKU:

SOL9522800N

zł206.86

Bez podatku VAT

zł254.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wytrzymałe dwuwarstwowe ręczniki papierowe. Do użytku ze stojakami podłogowymi lub podobnymi dozownikami. Perforowane i bez perforacji. Bez perforacji - można ciąć do potrzebnego rozmiaru. Odpowiednie do użytku w warsztatach, przemyśle spozywczym czy motoryzacyjnym.


    2 Ply White Perf - 2-warst. biały perf
    2 Ply Blue Perf - 2-warst. nieb. perf
    2 Ply Blue - 2 warst. nieb.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rolka wycieraczek środkowego podawania

    Brand

    Solent Cleaning

    Dispenser Type

    Floor Standing

    Długość rolki

    400m

    EAN

    5036140013537

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    No

    Kolor

    niebieski

    Liczba warstw

    2

    Number of Sleeves/Rolls

    2

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Large

    Szerokość arkusza

    260mm

    Textured/Embossed

    Yes

    Total Length

    800m

    UNSPSC Code

    47120000