noscriptNTN SNR 30202 TAPER ROLLER BEARING 30202 | Cromwell Tools

NTN SNR

30202 TAPER ROLLER BEARING

SKU:

NTN6857040B

MPN:

30202

zł234.10

Bez podatku VAT

zł287.94

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tapered roller bearings are comprised of solid inner and outer rings with raceways, taper rollers and cages manufactured from pressed steel. The bearings are not self-retaining. As a result, the inner ring with the rollers can be fitted separately from the outer ring. Tapered roller bearings are not sealed and not supplied grease filled.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Stożkowy

    Brand

    NTN SNR

    EAN

    4547359002850

    ECLASS Code

    23050903

    Nr części MFR

    30202

    Średnica wewnętrzna

    15mm

    Średnica zewnętrzna

    42mm

    Szerokość

    13mm

    UNSPSC Code

    31171512