zł30.50
Bez podatku VAT
zł37.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The original drawn cup needle roller bearing employs a full complement of needle rollers. The full complement drawn cup bearing combines maximum load carrying capability with the advantages of the drawn outer ring.
Open Type
Closed Type
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | Needle Roller |
Brand | Koyo |
Dynamic Load Rating | 35.3kN |
EAN | 0605790195297 |
ECLASS Code | 23050903 |
Limiting Speed | Grease 8,500 Oil 13,000rpm |
Nr części MFR | HK2538 |
Rodzaj produktu | Łożyska igiełkowe ciągnione: typ otwarty |
Średnica wewnętrzna | 25mm |
Średnica zewnętrzna | 32mm |
Static Load Rating | 66.9kN |
Szerokość | 38mm |
UNSPSC Code | 31171512 |
Zakres temperatury pracy | -30 to 100°C |