zł611.60
Bez podatku VAT
zł752.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dimensions to IS015
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | Zapieczętowany |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 16.4 |
EAN | 3413520112615 |
ECLASS Code | 23059090 |
Limiting Speed | 6100rpm |
Nr części MFR | 6008EE |
Radial Internal Clearance | CN |
Średnica wewnętrzna | 40mm |
Średnica zewnętrzna | 68mm |
Static Load Rating | 11.5 |
Szerokość | 15mm |
UNSPSC Code | 31171500 |
Waga | 0.18kg |
Zakres temperatury pracy | -20 to 120°C |