noscriptNTN SNR 6305-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING 6305EEC3 | Cromwell Tools

NTN SNR

6305-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6701790F

MPN:

6305EEC3

zł493.90

Bez podatku VAT

zł607.50

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    With rubber seals inserted into the outer raceway and in contact with the inner race providing protection against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The seals also retain the pre-filled grease in the bearing. Seals can be easily removed for applications that only require one seal.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    22.3

    EAN

    3413520143695

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    8400rpm

    Nr części MFR

    6305-EEC3-J30

    Radial Internal Clearance

    C3

    Średnica wewnętrzna

    25mm

    Średnica zewnętrzna

    62mm

    Static Load Rating

    11.5

    Szerokość

    17mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.18kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C