zł1458.00
Bez podatku VAT
zł1793.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Cast iron self lube unit plummer blocks. Medium series.
With two slotted holes for fixing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Alternative Number | NP50 |
Bolt Hole Centres | 158mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 35kN |
EAN | 3413529526956 |
Materiał obudowy | Żeliwo |
Nr części MFR | UCPE210 |
Rozmiar śruby | R1/8 |
Shaft Centre Height | 57.2mm |
Średnica wałka | 50 |
Static Load Rating | 23.2kN |
UNSPSC Code | 31171519 |
Zakres temperatur | -20 to 110°C |