Dunlop BTL

4SR22 1/2" SIMPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6950214Q

MPN:

4SR22 DUN

zł162.80

Bez podatku VAT

zł200.24

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    1/2" Simplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    08B

    EAN

    5059161080951

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    22

    Materiał produktu

    Steel C45

    Nr części MFR

    4SR22

    podziałka

    1/2"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Simplex

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Typ otworu

    Otwór pilotowy

    UNSPSC Code

    31171901