zł288.70
Bez podatku VAT
zł355.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Type 1 |
Brand | Dunlop BTL |
Bushing | Pilot Bore Only |
Diameter Including Flanges | 73mm |
EAN | 5059161045875 |
Flange | With Flange |
Hub Width | 70mm |
Liczba zębów | 26 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 26-8M-50F |
Pitch Diameter | 66.21mm |
Średnica piasty | 50mm |
Średnica zewnętrzna | 64.84mm |
Standardy spełnione | DIN 7721 DIN ISO 5294 |
UNSPSC Code | 26111806 |
Width Across Teeth | 60mm |
Wykończenie powierzchni | Czarna oksydowana |