noscriptDunlop BTL 32-8M-30F(1615) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE 32-8M-30F(1615) | Cromwell Tools

Dunlop BTL

32-8M-30F(1615) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE

SKU:

DUN6957117W

MPN:

32-8M-30F(1615)

zł250.00

Bez podatku VAT

zł307.50

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Type 8

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Bush Type - 1615 Max Bore - 42mm

    Diameter Including Flanges

    88mm

    EAN

    5059161057090

    Flange

    With Flange

    Liczba zębów

    32

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    32-8M-30F

    Pitch Diameter

    81.49mm

    Średnica zewnętrzna

    80.12mm

    Standardy spełnione

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    38mm

    Wykończenie powierzchni

    Czarny fosforan