zł358.70
Bez podatku VAT
zł441.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Type 8 |
Brand | Dunlop BTL |
Bushing | Bush Type - 1615 Max Bore - 42mm |
Diameter Including Flanges | 108mm |
EAN | 5059161070785 |
Flange | With Flange |
Liczba zębów | 40 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 40-8M-30F |
Pitch Diameter | 101.86mm |
Średnica zewnętrzna | 100.49mm |
Standardy spełnione | DIN 7721 DIN ISO 5294 |
UNSPSC Code | 26111806 |
Width Across Teeth | 38mm |
Wykończenie powierzchni | Czarny fosforan |