noscriptDunlop BTL 48-8M-20F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE 48-8M-20F(PB) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

48-8M-20F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE

SKU:

DUN6957238W

MPN:

48-8M-20F(PB) DUN

zł474.50

Bez podatku VAT

zł583.63

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Type 1

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Pilot Bore Only

    Diameter Including Flanges

    129mm

    EAN

    5059161077074

    Flange

    With Flange

    Hub Width

    38mm

    Liczba zębów

    48

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    48-8M-20F

    Pitch Diameter

    122.23mm

    Średnica piasty

    104mm

    Średnica zewnętrzna

    120.86mm

    Standardy spełnione

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    28mm

    Wykończenie powierzchni

    Czarna oksydowana