noscriptDunlop BTL SPA190/1 TAPER BORE 1-GROOVE PULLEY 1610 SPA190/1(1610)DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

SPA190/1 TAPER BORE 1-GROOVE PULLEY 1610

SKU:

DUN6957019A

MPN:

SPA190/1(1610)DUN

zł387.30

Bez podatku VAT

zł476.38

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 13/A (SPA/13).


    *Plate pulley.


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161204678

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPA (13mm)

    Nr części MFR

    SPA190/1(1610)

    Number of Grooves

    1

    Pitch Diameter PD

    190mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Średnica zewnętrzna

    195.6mm

    Taper Bush

    1610

    UNSPSC Code

    26111806