zł279.20
Bez podatku VAT
zł343.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Belt Section 10/Z (SPZ/10).
Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
A full range of other styles and sizes is also available -
full details on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161220838 |
ECLASS Code | 23179090 |
Groove Profile | SPZ (10mm) |
Nr części MFR | SPZ125/2 |
Number of Grooves | 2 |
Pitch Diameter PD | 125mm |
Pulley Style | V-Pulley - Taper Bore |
Średnica zewnętrzna | 129mm |
Taper Bush | 1610 |
UNSPSC Code | 26111806 |