zł71.22
Bez podatku VAT
zł87.60
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Odpowiednie do większości ogólnych zastosowań ze sprężonym powietrzem, gdzie
wymagany jest tego rodzaju profil adaptera.
Otwór nominalny: 5.5mm.
Prędkość przepływu przy 6 bar - 650 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze: 14 bar/200psi.
Seria adapterów: Euro.
Wymienne: Aro 210, Cejn 300, JWL 522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875331188 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | AC61T |
Rodzaj produktu | Końcówki |
Rozmiar gwintu | 10mm |
UNSPSC Code | 27131613 |