PCL

AC75CF ISO B12 COUPLINGSRp1/4FEMALE

SKU:

PCL2591530D

MPN:

AC75CF

zł147.50

Bez podatku VAT

zł181.43

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama złączek oferuje doskonałą charakterystykę przepływu do zastosowań przemysłowych, w których wymagany jest ten profil adaptera.


    Otwór nominalny: 5,5 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 1,100 l/min
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Adaptery: Seria ISO B12
    Wymienne: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331317

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC75CF

    Rodzaj produktu

    Wtyczka łącznika

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    UNSPSC Code

    27131613