noscriptFrezy trzpieniowe HSS-E PM 2 zębne, kuliste, powłoka Peak Power, Seria 97 Długość zwykła, Pokryte Peak Power | Cromwell Tools

SwissTech

Frezy trzpieniowe HSS-E PM 2 zębne, kuliste, powłoka Peak Power, Seria 97 Długość zwykła, Pokryte Peak Power

Dostępne 6 opcje.

Seria 97 Długość zwykła

Posiada ostrza czołowe. Chwyt Weldona zgodny z normą DIN 1835B. Tolerancja chwytu h6. Wymiary zgodne z normą DIN 844.

To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.

Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
Minimum drgań przy wysokich prędkościach. ŸDoskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
Obniżone koszty produkcji.
Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Wysoka odporność na utlenianie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.

W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.