zł34.13
Bez podatku VAT
zł41.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Regular Length
Centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.
METRIC TOLERANCES:
Nominal Dia.: Up to 38mm. Limits of Tolerance: +0.0630, -0.0130.
Nominal Dia.: Above 38mm. Limits of Tolerance: +0.1250, -0.0000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 52mm |
Długość fletu | 8mmmm |
EAN | 5036140175556 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 3mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | k10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |