noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW2-ZEB KUL 1.0 Q-C | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW2-ZEB KUL 1.0 Q-C

SKU:

SWT1657510A

zł219.20

Bez podatku VAT

zł269.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 75 Seria standardowa
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej h10. Tolerancja chwytu h6. Węglik spiekany z powłoką Q


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    45mm

    Długość fletu

    1.5mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140207189

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    1mm

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardy spełnione

    Standardy producentów

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ nosa kulkowego

    Frez kulisty z końcówką kulową

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Pokryte warstwą spiekanych węglików.

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny