noscriptSherwood Frez trzpieniowy 'ripper'HSS-e 25mm | Cromwell Tools

Sherwood

Frez trzpieniowy 'ripper'HSS-e 25mm

SKU:

SHR0612546G

zł209.20

Bez podatku VAT

zł257.32

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Długość normalna
    Jakość przemysłowa do frezowania i formowania elementów metalowych. 4 rowkowe frezy do zdzierania. Wykonane ze spiekanej stali wanadowej HSS-EV. Kształt sworznia, tolerancja h8, długość standardowa. Chwyt wg DIN 1835B.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    121mm

    Długość fletu

    45mm

    EAN

    5036140273726

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    25mm

    Średnica trzpienia

    25mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Tolerancja średnicy frezu

    h8

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane