noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY DROBNE ZEBY 8.0mm Q-C | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY DROBNE ZEBY 8.0mm Q-C

SKU:

SWT1658208A

zł274.76

Bez podatku VAT

zł337.95

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Seria 82 - Długość zwykła Wymiary wg DIN 844
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów produkcyjnych. Średnica cięcia do e8. Tolerancja chwytu h6.
    RFQ-3*PR Węglik spiekany z powłoką Q
    *Ilość urozmaiceń zależy od ilości ostrzy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    63mm

    Długość fletu

    16mm

    EAN

    5036140207417

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Węglik

    podziałka

    precyzyjna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat