zł83.85
Bez podatku VAT
zł103.14
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B.
Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6.
HSS-Co 8% Niepokryte Do podstawowej obróbki.
HSS-Co 8% Pokryte TiCN Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału.
Seria 30
Seria długa Wymiary wg DIN 844
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 110mm |
Długość fletu | 26mm |
EAN | 5036140331617 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 30 |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | DIN 1835D DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |