noscriptSwissTech 8.0 SCR LONG 2FL SLOT DRILL-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

8.0 SCR LONG 2FL SLOT DRILL-8% CO

SKU:

SWT1633008A

zł80.31

Bez podatku VAT

zł98.78

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B.
    Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6.
    HSS-Co 8% Niepokryte Do podstawowej obróbki.
    HSS-Co 8% Pokryte TiCN Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału.
    Seria 30
    Seria długa Wymiary wg DIN 844


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    88mm

    Długość fletu

    19mm

    EAN

    5036140331594

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    30

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835D DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane