zł192.48
Bez podatku VAT
zł236.75
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do form oraz frezowania otworów i profili. Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122 : Part 4 : 1980.
Tolerancje
Średnica: Calowe: aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0025, 0.0005.
Średnica: Calowe: ponad 1/2” ~. Tolerancja: +0.0050, 0.0000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Długość fletu | 3-15/16 cala |
EAN | 5036140368798 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Seria | E304T |
Średnica frezu | 1 cal |
Średnica trzpienia | 1 cal |
Standardy spełnione | BS 122 |
Tolerancja średnicy frezu | k10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |