noscriptSwissTech 2.0x12.0 2FL L/REACH B/NSLOT DRILL Q-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

2.0x12.0 2FL L/REACH B/NSLOT DRILL Q-COAT

SKU:

SWT1657316A

zł165.57

Bez podatku VAT

zł203.65

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Seria 73 Dugie ostrze
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. Węglik spiekany z powłoką Q


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    50mm

    Długość fletu

    3mm

    EAN

    5036140332072

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    73

    Średnica frezu

    2mm

    Średnica trzpienia

    4mm

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN