Sherwood

Wiertlo cylindryczne HSSext dlug 11.00mmx250mm

SKU:

SHR0242152S

zł102.57

Bez podatku VAT

zł126.16

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Narzędzia generalnego zastosowania do wykonywania głębokich otworów w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekany metal, niemieckie srebro i grafit. Nie wskazane jest używanie do wywierceń otworów w wałach korbowych.Wykonano zgodnie z norm...: BS 328 : Part 1 : 1986. K...t wierzchołkowy :118°, k...t pochylenia linji śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu h8, tolerancja uchwytu: f11.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    250mm

    Długość fletu

    200mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140163850

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    E100

    Średnica wiertła metryczna

    11

    Standardy spełnione

    BS 328

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Bardzo długie

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ obudowy

    N/ A

    Typ punktu

    Standardowy

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze