zł117.50
Bez podatku VAT
zł144.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
10-sztukowy zestaw wierteł długich
2.0 x 85mm, 2.5 x 95mm, 3.0 x 100mm, 3.5 x 112mm, 4.0 x 119mm, 4.5 x 126mm, 5.0 x 132mm, 6.0 x 139mm, 8.0 x 165mm, 10.0 x 184mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Dostawa chłodziwa | External |
EAN | 5036140175310 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kategoria ISO | K N P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 10 |
Maksymalny rozmiar wiertła | 10mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 2mm |
Przyrost rozmiaru | 0.5mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 10.0x184mm 2.0x85mm 3.5x112mm 4.0x119mm 4.5x126mm 5.0x132mm 6.0x139mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Długie serie |
Typ obudowy | Tworzywo sztuczne |
Typ trzpienia | Straight |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wybór | 2mm to 10mm |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |