zł209.56
Bez podatku VAT
zł257.76
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ostrza czołowe.
Chwyt wg DIN 1835D.
Tolerancja części tnącej js12.
Tolerancja chwytu h6.
Seria 43
Seria długa Wymiary wg DIN 844
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 123mm |
Długość fletu | 63mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140331891 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kierunek helisy | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E2801160 |
podziałka | zgrubna |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 43 |
Średnica frezu | 16mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | js12 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie wysokoposuwowe Obróbka zgrubna |