zł207.02
Bez podatku VAT
zł254.63
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 26 - Seria długa Wymiary wg DIN 844
Ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej js12. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 123mm |
Długość fletu | 63mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140205017 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kierunek helisy | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E2762160 |
podziałka | precyzyjna |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 26 |
Średnica frezu | 16mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | js12 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie wysokoposuwowe Obróbka zgrubna |