noscriptKennedy 1.5mm HSS-COBALT KC3 THROWAWAY CUTTER | Cromwell Tools

Kennedy

1.5mm HSS-COBALT KC3 THROWAWAY CUTTER

SKU:

KEN0620020K

zł26.61

Bez podatku VAT

zł32.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Odpowiednie do nawiercania otworów i frezowania. Frezy
    osadzone są w adaptorach / uchwytach wiertarskich za pomocą śruby nastawnej która znajduje się na chwycie mocującym , co pozwala na szybką i łatwą wymianę narzędzia. * Wyjątkiem są frezy kuliste 1mm, 2mm, i 1/16" które posiadają 2 ostrza.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    24.5mm

    Długość fletu

    2.5mm

    EAN

    5036140092570

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Prześwit uchwytu

    8.5mm

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    1.5mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Rowków

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Stopy aluminium