zł32.54
Bez podatku VAT
zł40.02
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Seria długa
Odpowiednie do nawiercania otworów i frezowania. Frezy
osadzone są w adaptorach / uchwytach wiertarskich za
pomocą śruby nastawnej która znajduje się na chwycie mocującym , co pozwala na szybką i łatwą wymianę narzędzia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 42mm |
Długość fletu | 11mm |
EAN | 5036140276970 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Prześwit uchwytu | 17.5mm |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 4.5mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie końcowe Rowków |
Zastosowanie materiału | aluminium Metal nieżelazny Stal |