Sherwood

WIERTLO WEGLIKOWEMONOLITYCZNE 1.45mm

SKU:

SHR1583026B

zł22.51

Bez podatku VAT

zł27.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wysokiej klasy narzędzia do wykonywania przewierceń w płytkach elektronicznych. Średnica uchwytu 3.175mm, długość całkowita 38mm. Wykonano zgodnie z norm... DIN 1899.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    38mm

    Carbide Drill Type

    Wiertło do PCB z węglikiem

    Długość fletu

    10.5mm

    EAN

    5036140285439

    ECLASS Code

    21010190

    Materiał

    Węglik

    Średnica trzpienia

    3.175mm

    Średnica wiertła metryczna

    1.45mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane