SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWKULIS 4-OSTRZ 6.0mm TICN

SKU:

SWT1615636A

zł186.68

Bez podatku VAT

zł229.62

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Seria 56 - Seria krótka
    Średnica części tnącej h10. Chwyt wg h6. Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. Węglik Niepokryte (Do podstawowej obróbki), Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    51mm

    Długość fletu

    7mmmm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140200531

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    4

    Liczba końcówek tnących

    1

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    56 Short

    Średnica frezu

    6mmmm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ nosa kulkowego

    Frez kulisty z końcówką kulową

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    Typ zasięgu

    Standardowy szyjka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny