noscriptWiertła cylindryczne, kobaltowe HSS-Co 8%, wzmocnione | Cromwell Tools

SwissTech

Wiertła cylindryczne, kobaltowe HSS-Co 8%, wzmocnione

Dostępne 49 opcje.

Wysokowydajne wiertła produkowane ze stali szybkotn...cej o doskonałej odporności na temperatury, zawieraj...cej 8% kobaltu. Przeznaczone do wiercenia w stalach do 1,400N/mm2 jak stal żaroodporna, stal nierdzewna, br...z, gdzie wymagana jest długa żywotność narzędzia, co gwarantuje powłoka TiN. Doskonale nadaj... się do pracy ci...głej. K...t wierzchołkowy 135°, k...t pochylenia: standard. Wykonane zgodnie z DIN 1897RN. Tolerancja średnicy otworu h8, tolerancja uchwytu f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328, DIN 1897RN, DIN 1412C.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 35

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 35