noscriptWiertła cylindryczne ze stali szybkotn...cej HSS - Seria S100, Calowe | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertła cylindryczne ze stali szybkotn...cej HSS - Seria S100, Calowe

Dostępne 4 opcje.

Idealnie pasuj...ce do wiertarek ręcznych, gdzie krótsza część tn...ca i długość zapewnia lepsz... stabilność i dokładność wykonania otworu. Odpowiednie do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie ci...gliwym, stali stopowej. 118° k...t wierzchołkowy. 10°- 20° k...t pochylenia. Tolerancja ostrza h8, tolerancja uchwytu f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328: Part 1: 1986/DIN 1897.