zł182.62
Bez podatku VAT
zł224.62
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczającej.
Wykonane zgodnie z normą BS 1296 : Part 3 : 1978.
Kształt nr 8LH: Kąty pochylenia i wybrania: Kąt wierzchołkowy: 14°, Kąt wybrania: 6°, Kąt przyłożenia -2°, Kąt ustawienia: 4 - 10°, Kąt boczny: 6°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 110mm |
EAN | 5036140090279 |
ECLASS Code | 21010901 |
Górny kąt zgarnięcia | 14° |
Kąt podejścia | -2° |
Kąt prześwitu bocznego | 6° |
Kąt prześwitu przedniego | 6° |
Kąt szlaku | 4-10° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Materiał końcówki | Stal szybkobieżna |
Numer narzędzia | 7 |
Rodzaj narzędzia | Nóż lub cięcie boczne |
Standardy spełnione | BS 1296 Część 3: 1978 |
Szerokość trzonu | 16.00mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Wysokość trzonu | 16.00mm |
Zastosowanie materiału | Brąz mosiądz Stal Żeliwo |