noscriptKennedy 1/8" DIA. x 3" COBALT TOOLBIT | Cromwell Tools

Kennedy

1/8" DIA. x 3" COBALT TOOLBIT

SKU:

KEN0904010K

zł11.41

Bez podatku VAT

zł14.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    5% Cobalt Round Inch.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    3mm

    Całkowita szerokość

    1/8 cala

    EAN

    5036140282872

    ECLASS Code

    21010902

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    gładzik

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Niefazowany

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane