noscriptKennedy NOZ OPRAWKOWY 5/16" SQ x2.1/2" COBALT | Cromwell Tools

Kennedy

NOZ OPRAWKOWY 5/16" SQ x2.1/2" COBALT

SKU:

KEN0903100K

zł18.20

Bez podatku VAT

zł22.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    5% Cobalt Square Inch.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    2-1/2 cala

    Całkowita szerokość

    5/16in.

    EAN

    5036140093515

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Kwadrat

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane