zł10.86
Bez podatku VAT
zł13.36
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.
Ostrza do prac ciężkich
E100
Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi prostych i krawędzi otworów, do usuwania zadziorów materiałów dających przy skrawaniu wiór ciągły (spiralny).
E101
Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi prostych i krawędzi otworów, trzpień typu E z częścią skrawającą o geometrii B10, do stosowania do materiałów dających przy skrawaniu wiór ciągły oraz do otworów o minimalnej średnicy 2 mm.
E111
Wytrzymałe ostrze ze stali HSS do krawędzi prostych i do krawędzi otworów, do materiałów dających przy skrawaniu wiór ciągły (spiralny);
stal, aluminium, miedź i plastik.
E200
Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi prostych i krawędzi otworów, ukształtowanie ostrza pozwala na wykonywanie ruchów zarówno zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do stosowania do materiałów dających przy skrawaniu wiór kruchy (odpryskowy).
E202
Wytrzymałe ostrze ze stali HSS do krawędzi prostych i krawędzi otworów, trzpień typu E z częścią skrawającą o geometrii B20, ukształtowanie ostrza pozwala na wykonywanie ruchów stosowania zarówno zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do stosowania do materiałów dających przy skrawaniu wiór kruchy (odpryskowy).
E300
Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi otworów przecinających się i do obu krawędzi otworu, ostrze będzie jednocześnie usuwać zadziory wewnątrz i na zewnątrz otworu w materiale o grubości do 6,00 mm. Do stosowania do materiałów dających przy skrawaniu wiór ciągły (spiralny).
E350
Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi prostych i krawędzi
otworów, ukształtowanie ostrza pozwala na wykonywanie ruchów zarówno zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do stosowania przy materiałach dających przy skrawaniu wiór kruchy (odpryskowy).
E600
Wytrzymałe ostrze, do usuwania zadziorów z tylnych krawędzi tworów w materiałach o grubości do 20,00 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal szybkobieżna |
• Typ: | Ostrze: |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043824 |
Kompatybilny uchwyt | Uchwyt E |
Nr części MFR | 151-29252 |
Seria | E600 |
UNSPSC Code | 27111526 |