zł174.18
Bez podatku VAT
zł214.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Precyzyjna obrotowa końcówka kulista, może być używana jako śruba dociskowa lub podkładka oporowa. Jako podkładka oporowa ta końcówka kulista idealnie nadaje się do równomiernego rozkładania siły docisku na pochyłych lub nierównych powierzchniach.
Materiał:
Część główna - Stal węglowa.
Kula - hartowana stal EN 31.
Twardość: Trzpień - HRC 35. Kula - HRC 62.
Wykończenie powierzchni: Fosforan manganu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zwykły koniec kulowy |
B | 26mm |
Brand | Indexa |
C | 42mm |
EAN | 5036140085091 |
ECLASS Code | 23149090 |
Materiał | Stal węglowa |
Nr części MFR | PT01-1627 |
Seria | FC01 |
Standardy spełnione | EN 31 |
Styl zacisku | Ząbkowany punkt |
UNSPSC Code | 23153402 |
Wykończenie powierzchni | Czarna oksydowana |
Wymiary | M16 |