noscriptAtlas Workholders DOCISK SZYBKOMOCUJACY PIONOWY H20-FA 'U' | Cromwell Tools

Atlas Workholders

DOCISK SZYBKOMOCUJACY PIONOWY H20-FA 'U'

SKU:

ATL4432020K

zł53.58

Bez podatku VAT

zł65.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Urządzenie niskie, zaprojektowane do użycia na elementach wymagających większego dostępu do przedmiotów przytrzymywanych. Dostępne w ośmiu wielkościach do generalnego użytku, gdzie potrzebne jest urządzenie o niskim profilu. Siła nacisku w dół pod kątem 90° do podstawy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk przemysłowy

    Brand

    Atlas Workholders

    Długość

    110mm

    EAN

    5036140075641

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    PC-20300

    Ruch paska

    88°

    Ruch uchwytu

    80°

    Szerokość

    30mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Nasada (M6) i uszczelki oporowe