zł77.30
Bez podatku VAT
zł95.08
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kąt 90° - Metryczne
Specjalne wiertła do wykonywania szybkich i dokładnych nawierceń na maszynach. NC i wiertarkach. Przeznaczone do obrabiania
pogłębień i fazowania otworów. Uwaga: odpowiednie tylko do płytkich nawierceń.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 102mm |
Długość fletu | 30mm |
EAN | 5036140269101 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 90° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica wiertła metryczna | 12 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |
Zastosowanie | Namierzanie |